SIEMENS - ALPHA, Querträger, für Sammelschienensystem, B: 500 mm, verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK99111KK01
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869559865
Sonepar Artikelnummer
120593674
Hersteller Artikelnummer
8GK99111KK01
Hersteller Typ
8GK9911-1KK01
Hersteller Artikel Nr.:
8GK99111KK01
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
0.528 kg
- Prüfung nach IEC 61439
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Unterstützung durch SIMARIS configuration Software für Planung bis Dokumentation
- Verfügbar in umfangreichen Ausführungen und vielen Sonderfarben
- Türen wahlweise aus Glas oder Stahl
- Erleichtert die Planung und Montage durch modulare Integration
- Flexibilität bei der Anpassung an verschiedene Projektanforderungen
- Komplettpaket vom Design bis zur Dokumentation
- Hohe Qualität und Sicherheit durch Prüfung nach internationalen Standards
- Ästhetische Optionen durch Wahl der Türmaterialien und Farben
ALPHA 400/630/1250 DIN Querträger für senkrechtes Sammelschienensystem, B=500mm
Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


