SIEMENS - ALPHA, Querträger, für Sammelschienensystem, B: 750 mm, verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK99111KK02
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869559872
Sonepar Artikelnummer
120593675
Hersteller Artikelnummer
8GK99111KK02
Hersteller Typ
8GK9911-1KK02
Hersteller Artikel Nr.:
8GK99111KK02
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
0.813 kg
- Geeignet für Geräte bis 1250 A
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Verfügbare Ausführungen in vielen Sonderfarben
- Türen wahlweise aus Glas oder Stahl
- Erleichtert die Planung und Montage durch modulare Struktur
- Unterstützung bei der Planung bis zur Dokumentation durch SIMARIS configuration
- Flexibilität in der Geräteintegration in verschiedene Verteilervarianten
- Umfangreiche Optionen für individuelle Kundenanforderungen
Alpha 400/630/1250 DIN Querträger für senkrechtes Sammelschienensystem
Die Installationsverteiler ALPHA sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


