SIEMENS - ALPHA, Sammelschienenhalter, für Schienen: 12-30 x 5-10mm, 2-polig, 60 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK97100KK01
Polzahl - 2
Max. Bemessungsstrom - 630 A
Schienenabstand - 60 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869559896
Sonepar Artikelnummer
120593666
Hersteller Artikelnummer
8GK97100KK01
Hersteller Typ
8GK9710-0KK01
Hersteller Artikel Nr.:
8GK97100KK01
Polzahl:
2
Max. Bemessungsstrom:
630 A
Schienenabstand:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.151 kg
- 2-polig, 60 mm-System für Schienenbreite 12mm, 15mm, 20mm, 25mm, 30mm
- Schienenstärke 5mm und 10mm
- Inklusive Befestigungsschrauben
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Konfigurationssoftware SIMARIS configuration für Planung und Dokumentation
- Verfügbare Ausführungen in vielen Sonderfarben
- Optionale Türen aus Glas oder Stahl
- Erleichtert die Planung und Montage durch den modularen Aufbau.
- Flexibel anpassbar an spezifische Projektanforderungen.
- Umfangreiche Ausführungsmöglichkeiten bieten Auswahlfreiheit.
- Hohe Zuverlässigkeit durch Prüfung nach internationalen Standards.
- Optimale Unterstützung bei der Planung und Dokumentation.
Alpha 400/630/1250 DIN Sammelschienenhalter
Die Installationsverteiler ALPHA sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


