SIEMENS - ALPHA, Sammelschienenhalter, für Schienen: 12-30 x 5-10mm, 4-polig, 60 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK96700KK00
Polzahl - 4
Max. Bemessungsstrom - 630 A
Schienenabstand - 60 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869559902
Sonepar Artikelnummer
120593664
Hersteller Artikelnummer
8GK96700KK00
Hersteller Typ
8GK9670-0KK00
Hersteller Artikel Nr.:
8GK96700KK00
Polzahl:
4
Max. Bemessungsstrom:
630 A
Schienenabstand:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.259 kg
- System Montage direkt auf Holm
- Schienenbreite: 12mm, 15mm, 20mm, 25mm, 30mm
- Schienenstärke: 5mm und 10mm
- Geprüft nach IEC 61439
- Unterstützung durch SIMARIS configuration Software von Planung bis Dokumentation
- Modularer Aufbau und gemeinsame Plattformstruktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Verfügbar in umfangreichen Ausführungen und vielen Sonderfarben
- Türen wahlweise aus Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch modularen Aufbau
- Flexibilität bei der Integration von spezifischen Einbausätzen
- Umfassende Optionen zur Anpassung an individuelle Projekte
- Hohe Qualität und Sicherheit durch Prüfung nach internationalen Standards
- Ästhetische Gestaltungsmöglichkeiten durch verschiedene Türmaterialien
Alpha 400/630/1250 DIN Sammelschienenhalter
Der ALPHA 400/630/1250 DIN Sammelschienenhalter ist ein 4-poliger Montagehalter für Installationsverteiler, der eine flexible Integration von Geräten bis 1250 A ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


