SIEMENS - ALPHA, Schaltbrücke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WH90210AC00
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Isoliert - Nein
Rastermaß - 8.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869500270
Sonepar Artikelnummer
120950081
Hersteller Artikelnummer
8WH90210AC00
Hersteller Typ
8WH9021-0AC00
Hersteller Artikel Nr.:
8WH90210AC00
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Isoliert:
Nein
Rastermaß:
8.2 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Mit Berührungsschutz:
Nein
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.010 kg
- Dauerhaft sicherer Kontakt
- Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen wie Kabel und Leitungen
- Realisierung einer Vielzahl von Anwendungen
- Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik
- Umfangreiches und standardisiertes Zubehör
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens
- Flexibilität durch Kombination aller Anschlusstechniken
- Standardisiertes Beschriftungs- und Prüfzubehör für einfache Nutzung
- Breite Anwendungsmöglichkeiten im Industrie-, Zweck- und Wohnungsbau
Schaltbrücke
Die Schaltbrücke dient zum Brücken zweier benachbarter Klemmen und ermöglicht eine flexible Anschlusslösung für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallationen von Siemens.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


