SIEMENS - ALPHA, Schaltplantasche DIN A4, Klarsichtfolie

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK99100KK23
Ausführung - Schaltplantasche
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - sonstige
Befestigung selbstklebend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Standardartikel
EAN
4001869272948
Sonepar Artikelnummer
120589615
Hersteller Artikelnummer
8GK99100KK23
Hersteller Typ
8GK9910-0KK23
Hersteller Artikel Nr.:
8GK99100KK23
Ausführung:
Schaltplantasche
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Befestigung selbstklebend:
Nein
Höhe:
310 mm
Transparent:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39263000
Gewicht:
0.030 kg
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Konfigurationssoftware SIMARIS configuration für Planung und Dokumentation
- Verfügbar in vielen Ausführungen und Sonderfarben
- Türen wahlweise aus Glas oder Stahl
- Erleichtert die Planung und Montage dank modularer Bauweise
- Bietet Flexibilität durch gerätespezifische Einbausätze
- Umfassende Unterstützung von der Planung bis zur Dokumentation
- Individuelle Anpassung an Projektbedürfnisse
ALPHA DIN Schaltplantasche DIN A4, Klarsichtfolie selbstklebend
Die Installationsverteiler ALPHA sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


