SIEMENS - ALPHA, Schlosseinsatz, für Profilhalbzylinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK95610KK02
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Stahl
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869279732
Sonepar Artikelnummer
120590729
Hersteller Artikelnummer
8GK95610KK02
Hersteller Typ
8GK9561-0KK02
Hersteller Artikel Nr.:
8GK95610KK02
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39263000
Gewicht:
0.036 kg
- Geeignet für 40 mm Profilhalbzylinder
- Kompatibel mit Standverteilern ALPHA
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Individuelle Bestückung, projektspezifisch
- Verfügbare Ausführungen in vielen Sonderfarben
- Türen wahlweise aus Glas oder Stahl
- Erleichtert die Planung und Montage durch flexible Integration
- Unterstützt Planung bis zur Dokumentation durch SIMARIS configuration
- Vielfältige Designmöglichkeiten dank umfangreicher Ausführungen
- Hohe Anpassungsfähigkeit an spezifische Kundenbedürfnisse
ALPHA Schlosseinsatz für Profilhalbzylinder
Der ALPHA Schlosseinsatz ist notwendig für den Einbau eines 40 mm Profilhalbzylinders in Standverteiler und passend zu 8GK9561-0KK01.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


