Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - ALPHA Schwenkhebelschließeinrichtung für Wandverteiler IP43/55 für KABA-Zylin...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - ALPHA Schwenkhebelschließeinrichtung für Wandverteiler IP43/55 für KABA-Zylin...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8GK95600KK11

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869324517

Sonepar Artikelnummer

120952328

Hersteller Artikelnummer

8GK95600KK11

Hersteller Typ

8GK9560-0KK11

Hersteller Artikel Nr.:

8GK95600KK11

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39263000

Gewicht:

0.265 kg

ALPHA Schwenkhebelschließeinrichtung für Wandverteiler IP43/55 für KABA-Zylinder, Farbe schwarz der Zylinder ist vom Kunden beizustellen, Ausführung Schweiz Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A. Die Verteilersysteme ALPHA sind geprüft nach IEC 61439. Aufgrund des modularen Aufbaus und einer gemeinsamen Plattformstruktur können die gerätespezifischen Einbausätze in verschiedene Verteilervarianten integriert werden. Dies erleichtert die Planung und Montage. Die Bestückung erfolgt individuell und projektspezifisch. Die Konfigurationssoftware SIMARIS configuration unterstützt von der Planung bis zur Dokumentation der Energieverteiler und Installationsverteiler. Die Verteilersysteme ALPHA sind in umfangreichen Ausführungen und in vielen Sonderfarben lieferbar. Die Türen sind wahlweise aus Glas oder Stahl. ALPHA - der Systemgedanke zählt.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie