SIEMENS - ALPHA, Schwenkhebelschließung, für Wandverteiler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK95600KK06
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869324470
Sonepar Artikelnummer
120591158
Hersteller Artikelnummer
8GK95600KK06
Hersteller Typ
8GK9560-0KK06
Hersteller Artikel Nr.:
8GK95600KK06
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39263000
Gewicht:
0.247 kg
- Kompatibel mit Geräten bis 1250 A.
- Geprüft nach IEC 61439.
- Modularer Aufbau und gemeinsame Plattformstruktur.
- Individuelle und projektspezifische Bestückung.
- Verfügbarkeit in umfangreichen Ausführungen und vielen Sonderfarben.
- Türen optional aus Glas oder Stahl.
- Erleichtert die Planung und Montage durch integrierte gerätespezifische Einbausätze.
- Unterstützung von der Planung bis zur Dokumentation durch die SIMARIS configuration Software.
- Anpassbare Lösungen, die auf spezifische Projektanforderungen eingehen.
- Flexibilität bei der Auswahl von Materialien und Farben für unterschiedliche Anwendungen.
Alpha Schwenkhebel für 40mm Profilhalbzylinder für Wandverteiler
Die Installationsverteiler ALPHA sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


