Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - ALPHA, Sockel, H: 100 mm, B: 1050 mm, T: 210 mm, RAL 7035

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - ALPHA, Sockel, H: 100 mm, B: 1050 mm, T: 210 mm, RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8GK99010KK42

  • Ausführung - Sockel komplett

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Breite - 1050 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869262123

Sonepar Artikelnummer

120593045

Hersteller Artikelnummer

8GK99010KK42

Hersteller Typ

8GK9901-0KK42

Hersteller Artikel Nr.:

8GK99010KK42

Ausführung:

Sockel komplett

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Breite:

1050 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

210 mm

Geeignet für Be-/Entlüftung:

Nein

Geeignet für Kabelrangierung:

Nein

Geeignet für Außeneinsatz:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83024200

Gewicht:

5.500 kg

    Alpha 630 DIN Sockel Flat Pack Verteiler

    Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.

    Technische Details:

    • Höhe: 100mm
    • Breite: 1050mm
    • Tiefe: 210mm
    • Prüfung: Nach IEC 61439
    • Modularer Aufbau: Ermöglicht individuelle Integrationen
    • Konfigurationssoftware: SIMARIS configuration für Planung bis Dokumentation
    • Varianten: Verschiedene Verteilervarianten verfügbar
    • Türmaterial: Optional aus Glas oder Stahl

    Kunden Vorteile:

    • Erleichterte Planung und Montage durch modularen Aufbau.
    • Individuelle Bestückung entsprechend projektspezifischen Anforderungen.
    • Umfangreiche Ausführungen und viele Sonderfarben verfügbar.
    • Vielseitige Anwendung dank eines Gesamtsystems aus Wand- und Standverteilern.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie