Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - ALPHA, Sockel, H: 100 mm, B: 1050 mm, T: 210 mm, RAL 7035

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - ALPHA, Sockel, H: 100 mm, B: 1050 mm, T: 210 mm, RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8GK99010KA42

  • Ausführung - Sockel komplett

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Breite - 1050 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869436203

Sonepar Artikelnummer

120593162

Hersteller Artikelnummer

8GK99010KA42

Hersteller Typ

8GK9901-0KA42

Hersteller Artikel Nr.:

8GK99010KA42

Ausführung:

Sockel komplett

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Breite:

1050 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

210 mm

Geeignet für Be-/Entlüftung:

Nein

Geeignet für Kabelrangierung:

Nein

Geeignet für Außeneinsatz:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83024200

Gewicht:

4.500 kg

    Alpha 630 DIN Sockel H=100mm, B=1050mm, T= 210 mm RAL 7035

    Die Installationsverteiler ALPHA sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.

    Technische Details:

    • Geprüft nach IEC 61439
    • Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
    • Individuelle und projektspezifische Bestückung
    • Konfigurationssoftware SIMARIS configuration für Planung und Dokumentation
    • Verfügbare Ausführungen in vielen Sonderfarben
    • Türen wahlweise aus Glas oder Stahl

    Kunden Vorteile:

    • Erleichterte Planung und Montage durch modulare Bauweise
    • Hohe Flexibilität durch Integration der gerätespezifischen Einbausätze
    • Individuelle Anpassungsmöglichkeiten an Projektanforderungen
    • Umfassende Unterstützung durch praktische Software-Tools
    • Vielseitige Designoptionen mit unterschiedlichen Türmaterialien

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie