Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - ALPHA, Sockel, H: 100 mm, B: 1050 mm, T: 250 mm, RAL 7035

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - ALPHA, Sockel, H: 100 mm, B: 1050 mm, T: 250 mm, RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8GK99000KK43

  • Ausführung - Sockel komplett

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Breite - 1050 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869394053

Sonepar Artikelnummer

120593199

Hersteller Artikelnummer

8GK99000KK43

Hersteller Typ

8GK9900-0KK43

Hersteller Artikel Nr.:

8GK99000KK43

Ausführung:

Sockel komplett

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Breite:

1050 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

250 mm

Geeignet für Be-/Entlüftung:

Nein

Geeignet für Kabelrangierung:

Nein

Geeignet für Außeneinsatz:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83024200

Gewicht:

5.560 kg

    Alpha 630 DIN Sockel H=100mm, B=1050, T= 250 mm RAL 7035

    Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.

    Technische Details:

    • Geprüft nach IEC 61439
    • Modularer Aufbau und gemeinsame Plattformstruktur
    • Individuelle und projektspezifische Bestückung
    • Konfigurationssoftware SIMARIS configuration zur Unterstützung von Planung bis Dokumentation
    • Umfangreiche Ausführungen und viele Sonderfarben verfügbar
    • Türen wahlweise aus Glas oder Stahl

    Kunden Vorteile:

    • Erleichterte Planung und Montage durch modularen Ansatz
    • Flexibilität bei der Auswahl der Bestückung für spezifische Projekte
    • Komplette Unterstützung von der Planung bis zur Dokumentation durch SIMARIS configuration
    • Vielfältige Auswahlmöglichkeiten in Bezug auf Farben und Materialien

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie