Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - ALPHA, Sockel, H: 100 mm, B: 1050 mm, T: 320 mm, RAL 7035

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - ALPHA, Sockel, H: 100 mm, B: 1050 mm, T: 320 mm, RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8GK99000KK44

  • Ausführung - Sockel komplett

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Breite - 1050 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869394107

Sonepar Artikelnummer

120593200

Hersteller Artikelnummer

8GK99000KK44

Hersteller Typ

8GK9900-0KK44

Hersteller Artikel Nr.:

8GK99000KK44

Ausführung:

Sockel komplett

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Breite:

1050 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

320 mm

Geeignet für Be-/Entlüftung:

Nein

Geeignet für Kabelrangierung:

Nein

Geeignet für Außeneinsatz:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83024200

Gewicht:

6.000 kg

    Alpha 630 Din Sockel H=100mm, B=1050, T= 320 mm RAL 7035

    Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.

    Technische Details:

    • Geprüft nach IEC 61439
    • Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
    • Individuelle und projektspezifische Bestückung
    • Konfigurationssoftware SIMARIS für Planung und Dokumentation
    • Erhältlich in umfangreichen Ausführungen und vielen Sonderfarben
    • Türen wahlweise aus Glas oder Stahl

    Kunden Vorteile:

    • Erleichterte Planung und Montage durch modulare Systeme
    • Anpassungsfähigkeit an verschiedene Bedürfnisse und Projekte
    • Unterstützung während des gesamten Prozesses von Planung bis Dokumentation
    • Vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten durch Sonderfarben und Türmaterialien

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie