Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - ALPHA, Sockel, H: 100 mm, B: 1300 mm, T: 210 mm, RAL 7035

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - ALPHA, Sockel, H: 100 mm, B: 1300 mm, T: 210 mm, RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8GK99010KA52

  • Ausführung - Sockel komplett

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Breite - 1300 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869436210

Sonepar Artikelnummer

120593616

Hersteller Artikelnummer

8GK99010KA52

Hersteller Typ

8GK9901-0KA52

Hersteller Artikel Nr.:

8GK99010KA52

Ausführung:

Sockel komplett

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Breite:

1300 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

210 mm

Geeignet für Be-/Entlüftung:

Nein

Geeignet für Kabelrangierung:

Nein

Geeignet für Außeneinsatz:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83024200

Gewicht:

5.510 kg

    Alpha 630 DIN Sockel H=100mm, B=1300mm, T= 210 mm RAL 7035 nicht für Flat Pack Verteiler

    Die Installationsverteiler ALPHA sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A und zeichnen sich durch ihre modulare Struktur aus.

    Technische Details:

    • Maximale Stromstärke: 1250 A
    • Prüfung nach: IEC 61439
    • Modularer Aufbau: Ermöglicht Integration gerätespezifischer Einbausätze
    • Konfigurationssoftware: SIMARIS configuration für Planung und Dokumentation
    • Türmaterial: Wahlweise Glas oder Stahl
    • RAL-Farbe: 7035

    Kunden Vorteile:

    • Erleichterte Planung und Montage durch modulare Struktur.
    • Individuelle und projektspezifische Bestückung möglich.
    • Umfangreiche Ausführungen und viele Sonderfarben verfügbar.
    • Effiziente Unterstützung von Planung bis zur Dokumentation.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie