SIEMENS - ALPHA, Sockel, H: 100 mm, B: 1300 mm, T: 250 mm, RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK99000KK53
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Breite - 1300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869394060
Sonepar Artikelnummer
120593140
Hersteller Artikelnummer
8GK99000KK53
Hersteller Typ
8GK9900-0KK53
Hersteller Artikel Nr.:
8GK99000KK53
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Breite:
1300 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
250 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
Nein
Geeignet für Kabelrangierung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
6.500 kg
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau
- Gemeinsame Plattformstruktur für die Integration gerätespezifischer Einbausätze
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Unterstützung durch die Konfigurationssoftware SIMARIS configuration
- In umfangreichen Ausführungen und vielen Sonderfarben lieferbar
- Türen wahlweise aus Glas oder Stahl
- Erleichtert die Planung und Montage
- Flexibilität durch modulare Systemarchitektur
- Maximale Anpassungsfähigkeit an spezifische Projekte
- Umfassende Unterstützung von Planung bis Dokumentation
- Ästhetische Auswahl der Türmaterialien
Alpha 630 DIN Sockel H=100mm, B=1300, T= 250 mm RAL 7035
Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


