Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - ALPHA, Sockel, H: 100 mm, B: 1300 mm, T: 400 mm, RAL 7035

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - ALPHA, Sockel, H: 100 mm, B: 1300 mm, T: 400 mm, RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8GK99020KK53

  • Ausführung - Sockel komplett

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Breite - 1300 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869394558

Sonepar Artikelnummer

120593621

Hersteller Artikelnummer

8GK99020KK53

Hersteller Typ

8GK9902-0KK53

Hersteller Artikel Nr.:

8GK99020KK53

Ausführung:

Sockel komplett

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Breite:

1300 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

400 mm

Geeignet für Be-/Entlüftung:

Nein

Geeignet für Kabelrangierung:

Nein

Geeignet für Außeneinsatz:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83024200

Gewicht:

8.500 kg

    Alpha 1250 DIN Sockel H=100 mm, B=1300 mm, T=400 mm RAL 7035

    Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.

    Technische Details:

    • Geprüft nach IEC 61439
    • Modularer Aufbau und gemeinsame Plattformstruktur
    • Individuelle und projektspezifische Bestückung
    • Unterstützung durch die Konfigurationssoftware SIMARIS configuration
    • Vielfältige Ausführungen und viele Sonderfarben erhältlich
    • Türen wahlweise aus Glas oder Stahl

    Kunden Vorteile:

    • Erleichtert Planung und Montage durch modulare Struktur
    • Flexibilität bei der Integration von gerätespezifischen Einbausätzen
    • Umfassende Dokumentation der Energieverteiler und Installationsverteiler
    • Freiheit bei der Auswahl von Materialien und Farben für das Design
    • Robustheit und Zuverlässigkeit durch hohe Prüfstandards

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie