Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - ALPHA, Sockel, H: 100 mm, B: 300 mm, T: 210 mm, RAL 7035

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - ALPHA, Sockel, H: 100 mm, B: 300 mm, T: 210 mm, RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8GK99010KA12

  • Ausführung - Sockel komplett

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Breite - 300 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869436173

Sonepar Artikelnummer

120593614

Hersteller Artikelnummer

8GK99010KA12

Hersteller Typ

8GK9901-0KA12

Hersteller Artikel Nr.:

8GK99010KA12

Ausführung:

Sockel komplett

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Breite:

300 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

210 mm

Geeignet für Be-/Entlüftung:

Nein

Geeignet für Kabelrangierung:

Nein

Geeignet für Außeneinsatz:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83024200

Gewicht:

2.563 kg

    ALPHA 630 DIN Sockel H=100mm, B=300mm, T= 210 mm RAL 7035 nicht für Flat Pack Verteiler

    Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.

    Technische Details:

    • Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
    • Geräteintegrierbarkeit in verschiedene Verteilervarianten
    • Geprüft nach IEC 61439
    • Individuelle und projektspezifische Bestückung
    • Konfigurationssoftware SIMARIS für Planung und Dokumentation
    • Verfügbar in umfangreichen Ausführungen und vielen Sonderfarben
    • Wahlweise Türen aus Glas oder Stahl

    Kunden Vorteile:

    • Erleichterte Planung und Montage durch modulare Systeme
    • Hohe Flexibilität durch individuelle Anpassungen
    • Gestartete Sicherheit durch geprüfte Standards
    • Optimierte Dokumentation mit SIMARIS Software
    • Ästhetische Auswahl an Farben und Materialien

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie