Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - ALPHA, Sockel, H: 100 mm, B: 300 mm, T: 210 mm, RAL 7035

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - ALPHA, Sockel, H: 100 mm, B: 300 mm, T: 210 mm, RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8GK99010KK12

  • Ausführung - Sockel komplett

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Breite - 300 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869262284

Sonepar Artikelnummer

120593617

Hersteller Artikelnummer

8GK99010KK12

Hersteller Typ

8GK9901-0KK12

Hersteller Artikel Nr.:

8GK99010KK12

Ausführung:

Sockel komplett

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Breite:

300 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

210 mm

Geeignet für Be-/Entlüftung:

Nein

Geeignet für Kabelrangierung:

Nein

Geeignet für Außeneinsatz:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83024200

Gewicht:

2.082 kg

    Alpha 630 DIN Sockel Flat Pack Verteiler H=100mm, B=300mm, T= 210 mm RAL 7035

    Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.

    Technische Details:

    • Geeignet für Geräte bis 1250 A
    • Prüfung nach IEC 61439
    • Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
    • Individuelle und projektspezifische Bestückung
    • Konfigurationssoftware SIMARIS support von Planung bis Dokumentation
    • In umfangreichen Ausführungen und vielen Sonderfarben lieferbar
    • Türoptionen: Glas oder Stahl

    Kunden Vorteile:

    • Erleichterte Planung und Montage durch modularen Aufbau
    • Flexible Anpassung an spezifische Projektanforderungen
    • Effiziente Dokumentation und Planung durch SIMARIS Configuration
    • Vielfalt an Ausführungen und Farboptionen für individuelle Lösungen
    • Robuste und attraktive Türoptionen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie