Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - ALPHA, Sockel, H: 100 mm, B: 300 mm, T: 320 mm, RAL 7035

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - ALPHA, Sockel, H: 100 mm, B: 300 mm, T: 320 mm, RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8GK99000KK14

  • Ausführung - Sockel komplett

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Breite - 300 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869394077

Sonepar Artikelnummer

120593612

Hersteller Artikelnummer

8GK99000KK14

Hersteller Typ

8GK9900-0KK14

Hersteller Artikel Nr.:

8GK99000KK14

Ausführung:

Sockel komplett

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Breite:

300 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

320 mm

Geeignet für Be-/Entlüftung:

Nein

Geeignet für Kabelrangierung:

Nein

Geeignet für Außeneinsatz:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83024200

Gewicht:

3.428 kg

    Alpha 630 DIN Sockel H=100mm, B=300mm, T=320 mm RAL 7035

    Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.

    Technische Details:

    • Prüfung nach IEC 61439
    • Modularer Aufbau mit gemeinsamen Plattformstruktur
    • Individualisierte und projektspezifische Bestückung
    • Konfigurationssoftware: SIMARIS configuration
    • Erhältlich in umfangreichen Ausführungen und vielen Sonderfarben
    • Türen aus Glas oder Stahl verfügbar

    Kunden Vorteile:

    • Erleichterte Planung und Montage durch modularen Aufbau
    • Flexibilität bei der Integration gerätespezifischer Einbausätze
    • Umfassende Unterstützung von der Planung bis zur Dokumentation
    • Vielfältige Designoptionen mit Sonderfarben
    • Wahl zwischen robusten Materialien für die Türgestaltung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie