Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - ALPHA, Sockel, H: 100 mm, B: 550 mm, T: 320 mm, RAL 7035

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - ALPHA, Sockel, H: 100 mm, B: 550 mm, T: 320 mm, RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8GK99000KK24

  • Ausführung - Sockel komplett

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Breite - 550 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869394084

Sonepar Artikelnummer

120593196

Hersteller Artikelnummer

8GK99000KK24

Hersteller Typ

8GK9900-0KK24

Hersteller Artikel Nr.:

8GK99000KK24

Ausführung:

Sockel komplett

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Breite:

550 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

320 mm

Geeignet für Be-/Entlüftung:

Nein

Geeignet für Kabelrangierung:

Nein

Geeignet für Außeneinsatz:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83024200

Gewicht:

4.025 kg

    Alpha 630 DIN Sockel

    Die Installationsverteiler ALPHA bieten ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.

    Technische Details:

    • Höhe: 100 mm
    • Breite: 550 mm
    • Tiefe: 320 mm
    • Geprüft nach IEC 61439
    • Modularer Aufbau mit einer gemeinsamen Plattformstruktur
    • Individuelle und projektspezifische Bestückung
    • Konfigurationssoftware SIMARIS configuration für Planung und Dokumentation
    • Erhältlich in umfangreichen Ausführungen und vielen Sonderfarben
    • Türen wahlweise aus Glas oder Stahl

    Kunden Vorteile:

    • Erleichtert die Planung und Montage durch modularen Aufbau.
    • Flexibilität bei der Integration gerätespezifischer Einbausätze in verschiedene Verteilervarianten.
    • Bietet eine umfassende Anpassungsfähigkeit durch projektspezifische Bestückung.
    • Unterstützt den gesamten Prozess von der Planung bis zur Dokumentation.
    • Vielfältige Designoptionen durch verschiedene Ausführungen und Farben.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie