Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - ALPHA, Sockel, H: 100 mm, B: 800 mm, T: 210 mm, RAL 7035

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - ALPHA, Sockel, H: 100 mm, B: 800 mm, T: 210 mm, RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8GK99010KK32

  • Ausführung - Sockel komplett

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Breite - 800 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869262116

Sonepar Artikelnummer

120593075

Hersteller Artikelnummer

8GK99010KK32

Hersteller Typ

8GK9901-0KK32

Hersteller Artikel Nr.:

8GK99010KK32

Ausführung:

Sockel komplett

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Breite:

800 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

210 mm

Geeignet für Be-/Entlüftung:

Nein

Geeignet für Kabelrangierung:

Nein

Geeignet für Außeneinsatz:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83024200

Gewicht:

3.827 kg

    Alpha 630 DIN Sockel Flat Pack Verteiler

    Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.

    Technische Details:

    • Höhe: 100 mm
    • Breite: 800 mm
    • Tiefe: 210 mm
    • Geprüft nach IEC 61439
    • Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
    • Individuelle und projektspezifische Bestückung
    • Konfigurationssoftware: SIMARIS configuration
    • Verfügbare Ausführungen in vielen Sonderfarben
    • Türen wahlweise aus Glas oder Stahl

    Kunden Vorteile:

    • Erleichtert die Planung und Montage durch flexibles Systemdesign.
    • Unterstützung von der Planung bis zur Dokumentation der Energieverteiler.
    • Vielfältige Anpassungsoptionen für spezielle Projektanforderungen.
    • Hochwertige Materialien gewährleisten Langlebigkeit und Sicherheit.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie