Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - ALPHA, Sockel, H: 100 mm, B: 800 mm, T: 210 mm, RAL 7035

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - ALPHA, Sockel, H: 100 mm, B: 800 mm, T: 210 mm, RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8GK99010KA32

  • Ausführung - Sockel komplett

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Breite - 800 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869436197

Sonepar Artikelnummer

120593164

Hersteller Artikelnummer

8GK99010KA32

Hersteller Typ

8GK9901-0KA32

Hersteller Artikel Nr.:

8GK99010KA32

Ausführung:

Sockel komplett

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Breite:

800 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

210 mm

Geeignet für Be-/Entlüftung:

Nein

Geeignet für Kabelrangierung:

Nein

Geeignet für Außeneinsatz:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83024200

Gewicht:

4.033 kg

    Alpha 630 DIN Sockel H=100mm, B=800mm, T=210 mm RAL 7035 nicht für Flat Pack Verteiler

    Die Installationsverteiler ALPHA sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.

    Technische Details:

    • Geprüft nach IEC 61439
    • Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
    • Individuelle und projektspezifische Bestückung
    • Unterstützung durch SIMARIS configuration Software
    • In vielen Sonderfarben und Ausführungen erhältlich
    • Türen wahlweise aus Glas oder Stahl

    Kunden Vorteile:

    • Erleichterte Planung und Montage durch modularen Aufbau
    • Flexibilität bei der Integration gerätespezifischer Einbau­einsätze
    • Umfassende Unterstützung von der Planung bis zur Dokumentation
    • Vielfältige Optionen zur Anpassung an Projektbedürfnisse
    • Robuste und anpassbare Designs für verschiedene Anwendungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie