SIEMENS - ALPHA, Standardschließeinrichtung, aus Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK95600KK04
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869324456
Sonepar Artikelnummer
120590848
Hersteller Artikelnummer
8GK95600KK04
Hersteller Typ
8GK9560-0KK04
Hersteller Artikel Nr.:
8GK95600KK04
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39263000
Gewicht:
0.074 kg
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Konfigurationssoftware SIMARIS configuration für Planung und Dokumentation
- Verfügbarkeit in umfangreichen Ausführungen und vielen Sonderfarben
- Türen wahlweise aus Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch modulare Systeme
- Flexibilität bei der Geräteintegration in verschiedene Verteilervarianten
- Individuelle Anpassungsmöglichkeiten für spezifische Projekte
- Umfassende Unterstützung durch die SIMARIS configuration Software
- Optische Anpassung durch Vielzahl an Farben und Materialoptionen
Alpha Schwenkhebel Standard Kunststoff schwarz
Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


