SIEMENS - ALPHA, Stellfüße, Bausatz zum Einbau in den Sockel, T: 400 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK99020KK00
Ausführung - sonstige
Werkstoff - sonstige
Farbe - sonstige
Tiefe - 400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869394619
Sonepar Artikelnummer
120593618
Hersteller Artikelnummer
8GK99020KK00
Hersteller Typ
8GK9902-0KK00
Hersteller Artikel Nr.:
8GK99020KK00
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
sonstige
Tiefe:
400 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
Nein
Geeignet für Kabelrangierung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
2.000 kg
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Geprüft nach IEC 61439
- Bestückung individuell und projektspezifisch
- Verfügbare Ausführungen in vielen Sonderfarben
- Türen optional aus Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch flexible Gestaltung
- Umfassende Unterstützung durch die SIMARIS configuration Software
- Integration gerätespezifischer Einbausätze in verschiedene Verteilervarianten
- Vielfältige Anwendungsoptionen für unterschiedliche Projekte
Alpha, Stellfüße, Bausatz zum Einbau in den Sockel
Die Installationsverteiler ALPHA sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


