SIEMENS - ALPHA Trennwand senkr. Stahlblech

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK95218KK00
Lichtbogenfest - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 83024200
Gewicht - 2.574 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869394633
Sonepar Artikelnummer
120593591
Hersteller Artikelnummer
8GK95218KK00
Hersteller Typ
8GK9521-8KK00
Hersteller Artikel Nr.:
8GK95218KK00
Lichtbogenfest:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
2.574 kg
- Prüfung nach IEC 61439
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Unterstützung durch die Konfigurationssoftware SIMARIS configuration
- Verfügbare Ausführungen in vielen Sonderfarben
- Türen aus Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage der Verteilersysteme
- Flexibilität durch anpassbare Einbausätze in verschiedenen Verteilervarianten
- Umfangreiche Auswahl an Ausführungen zur Anpassung an Kundenbedürfnisse
- Effiziente Unterstützung von der Planung bis zur Dokumentation
Alpha 1250 DIN Trennwand senkrecht H=1800mm Stahlblech
Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


