SIEMENS - ALPHA, Tür, rechts, IP55, H: 1100 mm, B: 300 mm, RAL 9016, Schutzklasse1 und 2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK95107KK10
Ausführung - sonstige
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 300 mm
Höhe - 1100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869336374
Sonepar Artikelnummer
120593540
Hersteller Artikelnummer
8GK95107KK10
Hersteller Typ
8GK9510-7KK10
Hersteller Artikel Nr.:
8GK95107KK10
Ausführung:
sonstige
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
300 mm
Höhe:
1100 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
3.240 kg
- IP43, IP44, IP55 Schutzarten
- RAL 9016 Farbgebung
- Schutzklasse 1 und 2
- Modularer Aufbau für einfache Planung und Montage
- Geprüft nach IEC 61439
- Bestückung individuell und projektspezifisch
- Konfigurationssoftware SIMARIS configuration verfügbar
- Türen aus Glas oder Stahl erhältlich
- Einfachere Planung und Montage durch modularen Aufbau
- Flexibilität bei der Geräteintegration in verschiedene Verteilervarianten
- Umfangreiche Ausführungen und Sonderfarben verfügbar
- Vollständige Unterstützung bei Planung bis zur Dokumentation
Alpha 160/400 DIN Ersatztür H=1100mm, B=300mm
Die Installationsverteiler ALPHA sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A und bieten modularen Aufbau für flexibles Design.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


