SIEMENS - ALPHA, Tür, rechts, IP55, H: 1100 mm, B: 550 mm, RAL 9016, Schutzklasse1 und 2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK95107KK20
Ausführung - sonstige
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 550 mm
Höhe - 1100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869336381
Sonepar Artikelnummer
120593541
Hersteller Artikelnummer
8GK95107KK20
Hersteller Typ
8GK9510-7KK20
Hersteller Artikel Nr.:
8GK95107KK20
Ausführung:
sonstige
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
550 mm
Höhe:
1100 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
7.534 kg
- Dimensionen: H=1100mm, B=550mm
- Schutzarten: IP43, IP44, IP55
- Farbe: RAL 9016
- Schutzklasse: 1 und 2
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Geprüft nach IEC 61439
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Konfigurationssoftware: SIMARIS configuration
- Verfügbare Türmaterialien: Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch modulare Struktur
- Umfangreiche Ausführungen und viele Sonderfarben verfügbar
- Flexibilität bei der Integration von gerätespezifischen Einbausätzen
- Unterstützung von der Planung bis zur Dokumentation der Energieverteiler
- Bietet eine robuste und sichere Lösung für Elektroinstallationen
Alpha 160/400 DIN Ersatztür H=1100mm, B=550mm
Die Installationsverteiler ALPHA sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


