SIEMENS - ALPHA, Tür, rechts, IP55, H: 1250 mm, B: 550 mm, RAL 9016, Schutzklasse1 und 2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK95108KK20
Ausführung - sonstige
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 550 mm
Höhe - 1250 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869336442
Sonepar Artikelnummer
120593548
Hersteller Artikelnummer
8GK95108KK20
Hersteller Typ
8GK9510-8KK20
Hersteller Artikel Nr.:
8GK95108KK20
Ausführung:
sonstige
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
550 mm
Höhe:
1250 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
7.392 kg
- IP43, IP44, IP55
- RAL 9016
- Schutzklasse 1 und 2
- Modularer Aufbau
- Geprüft nach IEC 61439
- Bestückung individuell und projektspezifisch
- Konfigurationssoftware SIMARIS configuration
- Verfügbare Materialien: Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch gemeinsame Plattformstruktur
- Umfangreiche Ausführungen und viele Sonderfarben lieferbar
- Flexibilität bei der Integration gerätespezifischer Einbausätze in verschiedene Verteilervarianten
- Unterstützung von der Planung bis zur Dokumentation
Alpha 400 DIN Ersatztür H=1250 mm, B=550 mm
Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


