SIEMENS - ALPHA, Tür, rechts, IP55, H: 1400 mm, B: 300 mm, RAL 9016, Schutzklasse1 und 2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK95108KK16
Ausführung - sonstige
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 300 mm
Höhe - 1400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869336497
Sonepar Artikelnummer
120593547
Hersteller Artikelnummer
8GK95108KK16
Hersteller Typ
8GK9510-8KK16
Hersteller Artikel Nr.:
8GK95108KK16
Ausführung:
sonstige
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
300 mm
Höhe:
1400 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
4.444 kg
- Höhe: 1400 mm
- Breite: 300 mm
- Schutzarten: IP43, IP44, IP55
- RAL Farbcode: 9016
- Schutzklasse: 1 und 2
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Bestückung individuell und projektspezifisch
- Konfigurationssoftware: SIMARIS configuration
- Verfügbare Materialien der Türen: Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch modularen Aufbau
- Umfangreiche Ausführungen und Sonderfarben verfügbar
- Individuelle Unterstützung von der Planung bis zur Dokumentation
- Flexibilität bei der Integration von gerätespezifischen Einbausätzen
Alpha 400 DIN Ersatztür H=1400 mm, B=300 mm
Die Installationsverteiler ALPHA sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A, geprüft nach IEC 61439.
Technische Details:
Kundenbenefit:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


