SIEMENS - ALPHA, Tür, rechts, IP55, H: 1400 mm, B: 550 mm, RAL 9016, Schutzklasse1 und 2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK95108KK26
Ausführung - sonstige
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 550 mm
Höhe - 1400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869336503
Sonepar Artikelnummer
120593549
Hersteller Artikelnummer
8GK95108KK26
Hersteller Typ
8GK9510-8KK26
Hersteller Artikel Nr.:
8GK95108KK26
Ausführung:
sonstige
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
550 mm
Höhe:
1400 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
8.217 kg
- Schutzart: IP43, IP44, IP55
- RAL-Farbe: RAL 9016
- Schutzklasse: 1 und 2
- Modularer Aufbau und gemeinsame Plattformstruktur
- Geprüft nach IEC 61439
- Bestückung individuell und projektspezifisch
- Konfigurationssoftware: SIMARIS configuration
- Türmaterial: wahlweise aus Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch modulare Bauweise
- Umfangreiche Ausführungen und Sonderfarben verfügbar
- Anpassungsfähigkeit an spezifische Projekte
- Unterstützung von der Planung bis zur Dokumentation
- Flexibilität durch individuelle Bestückung
Alpha 400 DIN Ersatztür H=1400 mm, B=550 mm
Die Installationsverteiler ALPHA sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


