SIEMENS - ALPHA, Tür, rechts, IP55, H: 950 mm, B: 300 mm, RAL 9016, Schutzklasse1 und 2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK95106KK10
Ausführung - sonstige
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 300 mm
Höhe - 950 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869336312
Sonepar Artikelnummer
120593534
Hersteller Artikelnummer
8GK95106KK10
Hersteller Typ
8GK9510-6KK10
Hersteller Artikel Nr.:
8GK95106KK10
Ausführung:
sonstige
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
300 mm
Höhe:
950 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
3.135 kg
- IP-Schutzarten: IP43, IP44, IP55
- Modularer Aufbau für flexible Planung
- Geprüft nach IEC 61439
- Maximaler Geräteeinbau bis 1250 A
- Konfigurationssoftware: SIMARIS configuration
- Wahlweise Türen aus Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch modulare Struktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Vielfältige Ausführungen und Sonderfarben erhältlich
- Einfache Dokumentation der Energieverteiler
Alpha 160/400 DIN Ersatztür H=950mm, B=300mm IP43, IP44, IP55, RAL 9016, Schutzklasse 1 und 2 inklusiv Schwenkhebel
Die Installationsverteiler ALPHA sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


