SIEMENS - ALPHA, Türhälfte, links, IP31, H: 1100 mm, B: 525 mm, RAL 9016, Schutzklasse1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK95117KK31
Ausführung - Teiltür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 525 mm
Höhe - 1100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869336633
Sonepar Artikelnummer
120593565
Hersteller Artikelnummer
8GK95117KK31
Hersteller Typ
8GK9511-7KK31
Hersteller Artikel Nr.:
8GK95117KK31
Ausführung:
Teiltür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
525 mm
Höhe:
1100 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP31
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
6.259 kg
- Typ: Ersatztür, Türohälfte, links
- Höhe: 1100 mm
- Breite: 525 mm
- Schutzart: IP31
- Farbe: RAL 9016
- Schutzklasse: 1 und 2
- Geprüft nach: IEC 61439
- Modularer Aufbau und gemeinsame Plattformstruktur
- Erleichterte Planung und Montage durch modularen Aufbau.
- Individuelle und projektspezifische Bestückung.
- Unterstützung bei der Planung bis zur Dokumentation durch SIMARIS configuration.
- Vielfältige Ausführungen und Sonderfarben verfügbar.
- Wahlweise Türen aus Glas oder Stahl.
Alpha 160/400 UP Ersatztür
Die Installationsverteiler ALPHA sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A und bieten durch ihren modularen Aufbau eine einfache Planung und Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


