SIEMENS - ALPHA, Türhälfte, links, IP31, H: 1100 mm, B: 775 mm, RAL 9016, Schutzklasse1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK95117KK41
Ausführung - Teiltür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 775 mm
Höhe - 1100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869336657
Sonepar Artikelnummer
120593567
Hersteller Artikelnummer
8GK95117KK41
Hersteller Typ
8GK9511-7KK41
Hersteller Artikel Nr.:
8GK95117KK41
Ausführung:
Teiltür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
775 mm
Höhe:
1100 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP31
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
8.712 kg
- IP31, RAL 9016
- Schutzklasse 1 und 2
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau
- Gemeinsame Plattformstruktur für verschiedene Verteilervarianten
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Konfigurationssoftware SIMARIS for Planung bis Dokumentation
- Türen wahlweise aus Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage dank modularer Struktur
- Vielfältige Optionen mit umfangreichen Ausführungen und Sonderfarben
- Flexibilität durch gerätespezifische Einbausätze
- Effiziente Dokumentation und Planung durch SIMARIS Software
- Hochwertige Materialien für langlebige Lösungen
Alpha 160/400 UP Ersatztür, Türhälfte, links H=1100 mm, B=775 mm
Die Installationsverteiler ALPHA sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A und bieten eine modulare und anpassbare Lösung für die Energieverteilung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


