SIEMENS - ALPHA, Türhälfte, links, IP31, H: 1250 mm, B: 775 mm, RAL 9016, Schutzklasse1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK95118KK41
Ausführung - Teiltür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 775 mm
Höhe - 1250 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869336718
Sonepar Artikelnummer
120593577
Hersteller Artikelnummer
8GK95118KK41
Hersteller Typ
8GK9511-8KK41
Hersteller Artikel Nr.:
8GK95118KK41
Ausführung:
Teiltür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
775 mm
Höhe:
1250 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP31
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
9.889 kg
- Höhe: 1250 mm
- Breite: 775 mm
- Schutzart: IP31
- RAL-Farbe: 9016
- Schutzklasse: 1 und 2
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Erleichtert die Planung und Montage durch modulare Integration von gerätespezifischen Einbausätzen.
- Individuelle und projektspezifische Bestückung für maximale Flexibilität.
- Unterstützung während der Planung bis zur Dokumentation durch die Software SIMARIS configuration.
- Verfügbare Ausführungen in vielen Sonderfarben und Türoptionen aus Glas oder Stahl.
Alpha 400 UP Ersatztür
Die ALPHA 400 UP Ersatztür ist eine hochwertige Türeinheit für Installationsverteiler, die eine maßgeschneiderte Lösung für den Einbau von Geräten bis 1250 A bietet.
Technische Details:
Kundenbenefiten:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


