SIEMENS - ALPHA, Türhälfte, links, IP31, H: 1400 mm, B: 775 mm, RAL 9016, Schutzklasse1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK95118KK47
Ausführung - Teiltür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 775 mm
Höhe - 1400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869336770
Sonepar Artikelnummer
120593578
Hersteller Artikelnummer
8GK95118KK47
Hersteller Typ
8GK9511-8KK47
Hersteller Artikel Nr.:
8GK95118KK47
Ausführung:
Teiltür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
775 mm
Höhe:
1400 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP31
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
11.022 kg
- Höhe: 1400 mm
- Breite: 775 mm
- Schutzart: IP31
- RAL-Farbe: 9016
- Schutzklasse: 1 und 2
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau und gemeinsame Plattformstruktur
- Konfigurationssoftware: SIMARIS configuration
- Erleichterte Planung und Montage dank modularer Integration.
- Individuelle und projektspezifische Bestückung der Verteiler.
- Umfangreiche Ausführungen und viele Sonderfarben verfügbar.
- Wahlweise Türen aus Glas oder Stahl.
- Umfassende Unterstützung von der Planung bis zur Dokumentation.
ALPHA 400 UP Ersatztür, Türhälfte, links H=1400 mm, B=775 mm
Die Installationsverteiler ALPHA sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


