SIEMENS - ALPHA, Türhälfte, links, IP31, H: 950 mm, B: 525 mm, RAL 9016, Schutzklasse1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK95116KK31
Ausführung - Teiltür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 525 mm
Höhe - 950 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869336572
Sonepar Artikelnummer
120593559
Hersteller Artikelnummer
8GK95116KK31
Hersteller Typ
8GK9511-6KK31
Hersteller Artikel Nr.:
8GK95116KK31
Ausführung:
Teiltür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
525 mm
Höhe:
950 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP31
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
5.368 kg
- Höhe: 950 mm
- Breite: 525 mm
- Schutzart: IP31
- Farbe: RAL 9016
- Schutzklasse: 1 und 2
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Erleichterte Planung und Montage durch integrierte gerätespezifische Einbausätze
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Unterstützung durch die Konfigurationssoftware SIMARIS configuration
- Verfügbare Ausführungen in vielen Sonderfarben
- Optionale Türen aus Glas oder Stahl
Alpha 160/400 UP Ersatztür, Türhälfte, links H=950 mm, B=525 mm
Die Installationsverteiler ALPHA bieten eine modular aufgebaute Gesamtlösung zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


