SIEMENS - ALPHA, Türhälfte, links, IP31, H: 950 mm, B: 775 mm, RAL 9016, Schutzklasse1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK95116KK41
Ausführung - Teiltür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 775 mm
Höhe - 950 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869336596
Sonepar Artikelnummer
120593561
Hersteller Artikelnummer
8GK95116KK41
Hersteller Typ
8GK9511-6KK41
Hersteller Artikel Nr.:
8GK95116KK41
Ausführung:
Teiltür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
775 mm
Höhe:
950 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP31
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
7.491 kg
- Höhe: 950 mm
- Breite: 775 mm
- Schutzart: IP31
- Farbe: RAL 9016
- Schutzklasse: 1 und 2
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Erleichterte Planung und Montage durch gerätespezifische Einbausätze.
- Individuelle und projektspezifische Bestückung möglich.
- Unterstützung von der Planung bis zur Dokumentation durch die Konfigurationssoftware SIMARIS configuration.
- Verfügbarkeit in umfangreichen Ausführungen und vielen Sonderfarben.
- Türen aus Glas oder Stahl wählbar.
ALPHA 160/400 UP Ersatztür
Die Installationsverteiler ALPHA sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


