SIEMENS - ALPHA, Türhälfte, links, IP55, H: 1100 mm, B: 775 mm, RAL 9016, Schutzklasse1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK95107KK41
Ausführung - Teiltür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 775 mm
Höhe - 1100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869336411
Sonepar Artikelnummer
120593544
Hersteller Artikelnummer
8GK95107KK41
Hersteller Typ
8GK9510-7KK41
Hersteller Artikel Nr.:
8GK95107KK41
Ausführung:
Teiltür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
775 mm
Höhe:
1100 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
8.965 kg
- Modularer Aufbau und gemeinsame Plattformstruktur
- Geprüft nach IEC 61439
- Bautiefe: H=1100mm, B=775mm
- Schutzarten: IP43, IP44, IP55
- Farben: RAL 9016
- Schutzklasse 1 und 2
- Türmaterial: Wahlweise Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch individuelles und projektspezifisches Bestücken
- Unterstützung durch die Konfigurationssoftware SIMARIS configuration von der Planung bis zur Dokumentation
- Umfangreiche Ausführungen und viele Sonderfarben verfügbar
Alpha 160/400 DIN Ersatztür, Türhälfte, links H=1100mm, B=775mm IP43, IP44, IP55, RAL 9016, Schutzklasse 1 und 2
Die Installationsverteiler ALPHA sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A, das eine flexible Planung und Montage ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


