SIEMENS - ALPHA, Türhälfte, links, IP55, H: 1250 mm, B: 525 mm, RAL 9016, Schutzklasse1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK95108KK31
Ausführung - Teiltür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 525 mm
Höhe - 1250 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869336459
Sonepar Artikelnummer
120593550
Hersteller Artikelnummer
8GK95108KK31
Hersteller Typ
8GK9510-8KK31
Hersteller Artikel Nr.:
8GK95108KK31
Ausführung:
Teiltür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
525 mm
Höhe:
1250 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
7.282 kg
- IP-Schutzarten: IP43, IP44, IP55
- Schutzklasse 1 und 2
- RAL-Farbe: RAL 9016
- Modularer Aufbau und gemeinsame Plattformstruktur
- Geprüft nach IEC 61439
- Bestückung individuell und projektspezifisch
- Türen wahlweise aus Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch modulare Konstruktion
- Unterstützung bei Planung und Dokumentation durch die Konfigurationssoftware SIMARIS configuration
- Vielfältige Ausführungen und Sonderfarben verfügbar
- Flexibel einsetzbar mit gerätespezifischen Einbausätzen in verschiedenen Verteilervarianten
Alpha 400 DIN Ersatztür, Türhälfte, links H=1250 mm, B=525 mm
Die Installationsverteiler ALPHA sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


