SIEMENS - ALPHA, Türhälfte, links, IP55, H: 1400 mm, B: 525 mm, RAL 9016, Schutzklasse1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK95108KK37
Ausführung - Teiltür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 525 mm
Höhe - 1400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869336510
Sonepar Artikelnummer
120593551
Hersteller Artikelnummer
8GK95108KK37
Hersteller Typ
8GK9510-8KK37
Hersteller Artikel Nr.:
8GK95108KK37
Ausführung:
Teiltür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
525 mm
Höhe:
1400 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
8.085 kg
- IP-Schutzarten: IP43, IP44, IP55
- RAL-Farbe: RAL 9016
- Schutzklasse: 1 und 2
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau und gemeinsame Plattformstruktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Konfigurationssoftware: SIMARIS configuration
- Ausführungen in Sonderfarben verfügbar
- Türen aus Glas oder Stahl erhältlich
- Erleichterte Planung und Montage durch modularen Aufbau
- Flexibilität durch gerätespezifische Einbausätze in verschiedenen Varianten
- Umfangreiche Ausführungen für unterschiedliche Anforderungen
- Unterstützung von der Planung bis zur Dokumentation
- Variantenvielfalt durch Auswahl an Farben und Türmaterialien
Alpha 400 DIN Ersatztür, Türhälfte, links H=1400 mm, B=525 mm
Die Installationsverteiler ALPHA sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


