SIEMENS - ALPHA, Türhälfte, links, IP55, H: 1400 mm, B: 775 mm, RAL 9016, Schutzklasse1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK95108KK47
Ausführung - Teiltür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 775 mm
Höhe - 1400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869336534
Sonepar Artikelnummer
120593554
Hersteller Artikelnummer
8GK95108KK47
Hersteller Typ
8GK9510-8KK47
Hersteller Artikel Nr.:
8GK95108KK47
Ausführung:
Teiltür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
775 mm
Höhe:
1400 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
11.275 kg
- Höhe: 1400 mm
- Breite: 775 mm
- Schutzarten: IP43, IP44, IP55
- Farbe: RAL 9016
- Schutzklasse: 1 und 2
- Geprüft nach: IEC 61439
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Konfigurationssoftware: SIMARIS configuration
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Verfügbare Ausführungen und Sonderfarben
- Türen wahlweise aus Glas oder Stahl
- Erleichtert die Planung und Montage durch modulare Struktur.
- Flexibilität bei der Integration gerätespezifischer Einbausätze.
- Umfangreiche Auswahl an Ausführungen und Farben für individuelle Anpassungen.
- Effizienzsteigerung bei der Planung und Dokumentation von Energieverteilern.
- Sicherheit durch geprüfte Schutzarten und Klassen.
Alpha 400 DIN Ersatztür
Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kundenben Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


