SIEMENS - ALPHA, Türhälfte, links, IP55, H: 950 mm, B: 775 mm, RAL 9016, Schutzklasse1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK95106KK51
Ausführung - Teiltür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 775 mm
Höhe - 950 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869336350
Sonepar Artikelnummer
120593538
Hersteller Artikelnummer
8GK95106KK51
Hersteller Typ
8GK9510-6KK51
Hersteller Artikel Nr.:
8GK95106KK51
Ausführung:
Teiltür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
775 mm
Höhe:
950 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
8.100 kg
- IP43, IP44, IP55
- RAL 9016
- Schutzklasse 1 und 2
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Konfigurationssoftware SIMARIS für Planung und Dokumentation
- Varianten mit Türen aus Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch modulares Design.
- Flexibilität dank umfangreicher Ausführungen und Sonderfarben.
- Individuelle Anpassung der Geräteintegration.
- Unterstützung von der Planung bis zur Dokumentation mit SIMARIS.
- Systemgedanke, der sich an den Bedürfnissen der Nutzer orientiert.
Alpha 160/400 DIN Ersatztür, Türhälfte, links H=950mm, B=775mm
Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


