SIEMENS - ALPHA, Türhälfte, rechts, IP31, H: 1100 mm, B: 275 mm, RAL 9016, Schutzklasse1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK95117KK32
Ausführung - Teiltür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 275 mm
Höhe - 1100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869336640
Sonepar Artikelnummer
120593566
Hersteller Artikelnummer
8GK95117KK32
Hersteller Typ
8GK9511-7KK32
Hersteller Artikel Nr.:
8GK95117KK32
Ausführung:
Teiltür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
275 mm
Höhe:
1100 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP31
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
3.750 kg
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Bestückung individuell und projektspezifisch
- Unterstützung durch SIMARIS configuration von Planung bis Dokumentation
- Verfügbare Ausführungen und Sonderfarben
- Wahlweise Türen aus Glas oder Stahl
- Erleichtert die Planung und Montage der Systeme
- Flexibilität bei der Auswahl und Konfiguration der Geräte
- Vielfältige Anpassungsmöglichkeiten durch modulare Struktur
- Ästhetische Gestaltung durch Farb- und Materialwahl
Alpha 160/400 Up Ersatztür, Türhälfte, rechts H=1100 mm, B=275 mm IP31, RAL 9016, Schutzklasse 1 und 2
Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


