SIEMENS - ALPHA, Türhälfte, rechts, IP31, H: 1100 mm, B: 300 mm, RAL 9016, Schutzklasse1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK95117KK10
Ausführung - Teiltür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 300 mm
Höhe - 1100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869336619
Sonepar Artikelnummer
120593563
Hersteller Artikelnummer
8GK95117KK10
Hersteller Typ
8GK9511-7KK10
Hersteller Artikel Nr.:
8GK95117KK10
Ausführung:
Teiltür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
300 mm
Höhe:
1100 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP31
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
3.322 kg
- Prüfung nach IEC 61439
- Schutzklasse 1 und 2
- Modularer Aufbau und gemeinsame Plattformstruktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Konfigurationssoftware SIMARIS configuration verfügbar
- Umfangreiche Ausführungen und viele Sonderfarben lieferbar
- Türen wahlweise aus Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch modularen Aufbau
- Flexibilität bei der Auswahl und Einbau von Gerätekomponenten
- Optimale Anpassung an spezifische Projektanforderungen
- Umfassende Unterstützung von der Planung bis zur Dokumentation
- Ästhetische Anpassungsmöglichkeiten durch Sonderfarben
Alpha 160/400 UP Ersatztür H=1100 mm, B=300 mm IP31, RAL 9016
Die Installationsverteiler ALPHA sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


