SIEMENS - ALPHA, Türhälfte, rechts, IP31, H: 1100 mm, B: 525 mm, RAL 9016, Schutzklasse1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK95117KK52
Ausführung - Teiltür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 525 mm
Höhe - 1100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869336664
Sonepar Artikelnummer
120593568
Hersteller Artikelnummer
8GK95117KK52
Hersteller Typ
8GK9511-7KK52
Hersteller Artikel Nr.:
8GK95117KK52
Ausführung:
Teiltür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
525 mm
Höhe:
1100 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP31
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
6.160 kg
- IP31, RAL 9016
- Schutzklasse 1 und 2
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau und gemeinsame Plattformstruktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Konfigurationssoftware SIMARIS configuration für Planung und Dokumentation
- Verfügbar in verschiedenen Ausführungen und Sonderfarben
- Türen in Glas oder Stahl erhältlich
- Erleichterte Planung und Montage durch modulare Struktur
- Flexibilität bei der Integration spezifischer Einbausätze
- Optimale Anpassung an Projektanforderungen durch individuelle Bestückung
- Umfangreiche Auswahl an Ausführungen und Farben für spezifische Designbedürfnisse
Alpha 160/400 UP Ersatztür, Türhälfte, rechts H=1100 mm, B=525 mm
Die Installationsverteiler ALPHA sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


