SIEMENS - ALPHA, Türhälfte, rechts, IP31, H: 1100 mm, B: 550 mm, RAL 9016, Schutzklasse1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK95117KK20
Ausführung - Teiltür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 550 mm
Höhe - 1100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869336626
Sonepar Artikelnummer
120593564
Hersteller Artikelnummer
8GK95117KK20
Hersteller Typ
8GK9511-7KK20
Hersteller Artikel Nr.:
8GK95117KK20
Ausführung:
Teiltür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
550 mm
Höhe:
1100 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP31
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
6.248 kg
- Höhe: 1100 mm
- Breite: 550 mm
- Schutzart: IP31
- Farbe: RAL 9016
- Schutzklasse: 1 und 2
- Inklusive Schwenkhebel
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau ermöglicht individuelle Konfigurationen.
- Gemeinsame Plattformstruktur für Integration gerätespezifischer Einbausätze.
- Unterstützung durch SIMARIS configuration von der Planung bis zur Dokumentation.
- Verfügbar in umfangreichen Ausführungen und vielen Sonderfarben.
- Türen wahlweise aus Glas oder Stahl.
Alpha 160/400 Up Ersatztür
Die Installationsverteiler ALPHA bieten ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A, das die Planung und Montage erleichtert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


