SIEMENS - ALPHA, Türhälfte, rechts, IP31, H: 1250 mm, B: 275 mm, RAL 9016, Schutzklasse1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK95118KK32
Ausführung - Teiltür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 275 mm
Höhe - 1250 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869336701
Sonepar Artikelnummer
120593574
Hersteller Artikelnummer
8GK95118KK32
Hersteller Typ
8GK9511-8KK32
Hersteller Artikel Nr.:
8GK95118KK32
Ausführung:
Teiltür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
275 mm
Höhe:
1250 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP31
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
3.883 kg
- Höhe: 1250 mm
- Breite: 275 mm
- Schutzart: IP31
- Farbe: RAL 9016
- Schutzklasse: 1 und 2
- Geprüft nach: IEC 61439
- Modularer Aufbau und gemeinsame Plattformstruktur
- Erleichterte Planung und Montage durch modularen Aufbau.
- Individuelle und projektspezifische Bestückung.
- Unterstützung von Planung bis Dokumentation durch SIMARIS configuration Software.
- Vielfältige Ausführungen und Sonderfarben verfügbar.
- Wahlweise Türen aus Glas oder Stahl.
Alpha 400 Up Ersatztür
Die ALPHA 400 UP Ersatztür ist eine hochwertige Türhälfte, die sich ideal für die Installation von Geräten bis 1250 A eignet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


