SIEMENS - ALPHA, Türhälfte, rechts, IP31, H: 1250 mm, B: 300 mm, RAL 9016, Schutzklasse1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK95118KK10
Ausführung - Teiltür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 300 mm
Höhe - 1250 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869336671
Sonepar Artikelnummer
120593569
Hersteller Artikelnummer
8GK95118KK10
Hersteller Typ
8GK9511-8KK10
Hersteller Artikel Nr.:
8GK95118KK10
Ausführung:
Teiltür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
300 mm
Höhe:
1250 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP31
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
3.773 kg
- Höhe: 1250 mm
- Breite: 300 mm
- Schutzart: IP31
- RAL-Farbe: 9016
- Schutzklasse: 1 und 2
- Modularer Aufbau mit einer gemeinsamen Plattformstruktur
- Geprüft nach IEC 61439
- Individuelle Bestückung und projektspezifische Lösungen
- Erleichtert die Planung und Montage durch flexible Integration in verschiedene Verteilervarianten.
- Unterstützt die Dokumentation und Planung der Energieverteiler mit der SIMARIS configuration Software.
- Verfügbar in umfangreichen Ausführungen und vielen Sonderfarben.
- Wahlweise Türen aus Glas oder Stahl für eine individuelle Gestaltung.
- Optimal für den Einsatz in unterschiedlichsten Anwendungen dank des Systemgedankens.
Alpha 400 Up Ersatztür H=1250 mm, B=300 mm IP31, RAL 9016
Die Installationsverteiler ALPHA bieten ein modulares Gesamtsystem für den Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


