SIEMENS - ALPHA, Türhälfte, rechts, IP31, H: 1250 mm, B: 550 mm, RAL 9016, Schutzklasse1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK95118KK20
Ausführung - Teiltür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 550 mm
Höhe - 1250 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869336688
Sonepar Artikelnummer
120593571
Hersteller Artikelnummer
8GK95118KK20
Hersteller Typ
8GK9511-8KK20
Hersteller Artikel Nr.:
8GK95118KK20
Ausführung:
Teiltür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
550 mm
Höhe:
1250 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP31
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
7.680 kg
- Schutzklasse 1 und 2
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau
- Gemeinsame Plattformstruktur
- Verfügbare Ausführungen in vielen Sonderfarben
- Türen aus Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch integrierbare gerätespezifische Einbausätze
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Unterstützung durch die Konfigurationssoftware SIMARIS configuration von der Planung bis zur Dokumentation
- Umfangreiche Auswahl an Verteilervarianten
Alpha 400 Up Ersatztür H=1250 mm, B=550 mm IP31, RAL 9016
Die Installationsverteiler ALPHA sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


