SIEMENS - ALPHA, Türhälfte, rechts, IP31, H: 1400 mm, B: 300 mm, RAL 9016, Schutzklasse1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK95118KK16
Ausführung - Teiltür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 300 mm
Höhe - 1400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869336732
Sonepar Artikelnummer
120593570
Hersteller Artikelnummer
8GK95118KK16
Hersteller Typ
8GK9511-8KK16
Hersteller Artikel Nr.:
8GK95118KK16
Ausführung:
Teiltür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
300 mm
Höhe:
1400 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP31
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
4.224 kg
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Geprüft nach IEC 61439
- Individuelle Bestückung und projektspezifische Planung
- Verfügbarkeit in vielen Ausführungen und Sonderfarben
- Türen wahlweise aus Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch flexible Integrationsmöglichkeiten
- Unterstützung bei der Planung bis zur Dokumentation durch SIMARIS configuration
- Einsatz von Geräten bis 1250 A für vielseitige Anwendungen
Alpha 400 UP Ersatztür H=1400 mm, B=300 mm IP31, RAL 9016, Schutzklasse 1 und 2 inklusiv Schwenkhebel
Die Installationsverteiler ALPHA bieten ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


